Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 1897 Typ UNI D.7,1mm HSS-Co TiN Zyl.schaft ext.kurz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000862586
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000862586
EAN/GTIN:
     4015448527350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897

Spiralbohrer DIN 1897 Typ UNI D.7,1mm HSS-Co TiN Zyl.schaft ext.kurz PROMAT

HSS-Co · DIN 1897 · Typ UNI · zum universellen Einsatz · Spitzenwinkel 118 ° · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · gutes Eigenzentrierverhalten · ausgespitzte Querschneide · für NE-Metalle, Bau- und Kohlenstoffstähle, hochlegierte Stähle (z.B. V2A/V4A), Werkzeugstähle, Guss und Gusslegierungen, Magnesiumlegierungen, Kunststoffe sowie Aluminium · Vorteile: Sonderanschliff und spezielle Ausspitzung für geringes Drehmoment und ruhigen Lauf · rundes Nutenprofil für optimale Spanabfuhr, selbst lange Späne von zähen Werkstoffen Industriequalität Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,18mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: extra kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Nenn-Ø:
7,1 mm
Gesamtlänge:
74 mm
Spirallänge:
34 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
UNI
Norm:
DIN 1897
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 tin, din 1897, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,30*
€ 9,27*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,24*
€ 88,58*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 70,39*
€ 90,35*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 84,89*
€ 104,30*
51 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 6,90*
ab € 74,75*
€ 104,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 70 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 90 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 92,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862581
ab € 5,93*
Ähnlich
PROMAT
4000862582
ab € 6,14*
Ähnlich
PROMAT
4000862583
ab € 6,30*
Ähnlich
PROMAT
4000862584
ab € 6,51*
Ähnlich
PROMAT
4000862587
ab € 7,61*
Ähnlich
PROMAT
4000862588
ab € 7,64*
Ähnlich
PROMAT
4000862589
ab € 7,79*
Ähnlich
PROMAT
4000862590
ab € 6,11*
Ähnlich
PROMAT
4000862585
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.