Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Spiralbohrer DIN 1897 Typ UNI Nenn-D. 7,3 mm HSS-Co TiN Zylinderschaft e


Menge:  Box  
Produktinformationen:
PROMAT Spiralbohrer DIN 1897 Typ UNI Nenn-D. 7,3 mm HSS-Co TiN Zylinderschaft e
PROMAT Spiralbohrer DIN 1897 Typ UNI Nenn-D. 7,3 mm HSS-Co TiN Zylinderschaft e
PROMAT Spiralbohrer DIN 1897 Typ UNI Nenn-D. 7,3 mm HSS-Co TiN Zylinderschaft e
PROMAT Spiralbohrer DIN 1897 Typ UNI Nenn-D. 7,3 mm HSS-Co TiN Zylinderschaft e
Artikel-Nr.:
     1955B-2000286268
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000862588
EAN/GTIN:
     4015448527374
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Spiralbohrer DIN 1897 Typ UNI D.7,3mm HSS-Co TiN Zyl.schaft ext.kurz PROMAT HSS-Co · DIN 1897 · Typ UNI · zum universellen Einsatz · Spitzenwinkel 118 ° · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · gutes Eigenzentrierverhalten · ausgespitzte Querschneide · für NE-Metalle, Bau- und Kohlenstoffstähle, hochlegierte Stähle (z.B. V2A/V4A), Werkzeugstähle, Guss und Gusslegierungen, Magnesiumlegierungen, Kunststoffe sowie Aluminium · Vorteile: Sonderanschliff und spezielle Ausspitzung für geringes Drehmoment und ruhigen Lauf · rundes Nutenprofil für optimale Spanabfuhr, selbst lange Späne von zähen Werkstoffen Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,18mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: extra kurz
Weitere Informationen:
eClassID:
21010101
HerstellerNr:
4000862588
Werksnummer:
4000862588
Länge netto mm:
72,00
Breite netto mm:
7,00
Höhe netto mm:
7,00
Gewicht netto Kg:
0,019000
Gewicht brutto Kg:
0,019000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 7,3 mm
Norm:
DIN 1897 Typ UNI
Produktart:
Spiralbohrer HSS
Ausfuehrung:
extra kurz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,64*
€ 9,57*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 72,41*
€ 94,18*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,10*
€ 100,73*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 87,38*
€ 106,46*
51 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 6,90*
ab € 76,08*
€ 106,71*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 106,46*
€ 126,6874
pro Box
ab 2 Boxen
€ 104,92*
€ 124,8548
pro Box
ab 5 Boxen
€ 97,66*
€ 116,2154
pro Box
ab 10 Boxen
€ 93,95*
€ 111,8005
pro Box
ab 20 Boxen
€ 92,29*
€ 109,8251
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 87,38*
€ 103,9822
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 8,738* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862581
ab € 5,93*
Ähnlich
PROMAT
4000862582
ab € 6,14*
Ähnlich
PROMAT
4000862583
ab € 6,30*
Ähnlich
PROMAT
4000862584
ab € 6,51*
Ähnlich
PROMAT
4000862586
ab € 7,30*
Ähnlich
PROMAT
4000862587
ab € 7,61*
Ähnlich
PROMAT
4000862589
ab € 7,79*
Ähnlich
PROMAT
4000862590
ab € 6,11*
Ähnlich
PROMAT
4000862585
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.