Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 1897 Typ UNI D.6,8mm HSS-Co TiN Zyl.schaft ext.kurz PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-432853
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000862583
EAN/GTIN:
     4015448527329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897

Spiralbohrer DIN 1897 Typ UNI D.6,8mm HSS-Co TiN Zyl.schaft ext.kurz PROMAT

HSS-Co · DIN 1897 · Typ UNI · zum universellen Einsatz · Spitzenwinkel 118 ° · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · gutes Eigenzentrierverhalten · ausgespitzte Querschneide · für NE-Metalle, Bau- und Kohlenstoffstähle, hochlegierte Stähle (z.B. V2A/V4A), Werkzeugstähle, Guss und Gusslegierungen, Magnesiumlegierungen, Kunststoffe sowie Aluminium · Vorteile: Sonderanschliff und spezielle Ausspitzung für geringes Drehmoment und ruhigen Lauf · rundes Nutenprofil für optimale Spanabfuhr, selbst lange Späne von zähen Werkstoffen Industriequalität Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,17mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: extra kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Nenn-Ø:
6,8 mm
Gesamtlänge:
74 mm
Spirallänge:
34 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
UNI
Norm:
DIN 1897
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 tin, din 1897, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
37
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 6,37*
€ 8,22*
4 Tage
22
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 8,25*
4 Tage
18
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 6,80*
€ 8,39*
5 Tage
30
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 6,8815*
€ 8,5115*
6 Tage
30
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 7,24*
€ 8,93*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 8,22*
€ 9,78
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 7,91*
€ 9,41
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 6,37* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 82,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862581
ab € 5,93*
Ähnlich
PROMAT
4000862582
ab € 6,14*
Ähnlich
PROMAT
4000862584
ab € 6,51*
Ähnlich
PROMAT
4000862586
ab € 7,30*
Ähnlich
PROMAT
4000862587
ab € 7,61*
Ähnlich
PROMAT
4000862588
ab € 7,64*
Ähnlich
PROMAT
4000862589
ab € 7,79*
Ähnlich
PROMAT
4000862590
ab € 6,11*
Ähnlich
PROMAT
4000862585
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.