Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 1897 Typ UNI D.7,3mm HS


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Spiralbohrer DIN 1897 Typ UNI D.7,3mm HS
Spiralbohrer DIN 1897 Typ UNI D.7,3mm HS
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-890398
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448527374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
HSS-Co · DIN 1897 · Typ UNI · zum universellen Einsatz · Spitzenwinkel 118 ° · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · gutes Eigenzentrierverhalten · ausgespitzte Querschneide · für NE-Metalle, Bau- und Kohlenstoffstähle, hochlegierte Stähle (z.B. V2A/V4A), Werkzeugstähle, Guss und Gusslegierungen, Magnesiumlegierungen, Kunststoffe sowie Aluminium · Vorteile:Sonderanschliff und spezielle Ausspitzung für geringes Drehmoment und ruhigen Lauf · rundes Nutenprofil für optimale Spanabfuhr, selbst lange Späne von zähen WerkstoffenIndustriequalitätWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,18mm/U· Qualität: profilgeschliffen· Baulänge: extra kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Nenn-Ø:
7,3 mm
Gesamtlänge:
74 mm
Spirallänge:
34 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
UNI
Norm:
DIN 1897
Schneidstoff:
HSS-Co
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 tin, din 1897, Metallbohrer, Spiralbohrer, Bohrer, Metallspiralbohrer, Stahlbohrer, 4000862588
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,64*
€ 9,57*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 72,41*
€ 94,18*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,10*
€ 100,73*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 87,38*
€ 106,46*
51 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 6,90*
ab € 76,08*
€ 106,71*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 94,18*
€ 112,0742
pro Box
ab 2 Boxen
€ 90,99*
€ 108,2781
pro Box
ab 5 Boxen
€ 83,97*
€ 99,9243
pro Box
ab 10 Boxen
€ 80,02*
€ 95,2238
pro Box
ab 20 Boxen
€ 76,99*
€ 91,6181
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 72,41*
€ 86,1679
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 7,241* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862581
ab € 5,93*
Ähnlich
PROMAT
4000862582
ab € 6,14*
Ähnlich
PROMAT
4000862583
ab € 6,30*
Ähnlich
PROMAT
4000862584
ab € 6,51*
Ähnlich
PROMAT
4000862586
ab € 7,27*
Ähnlich
PROMAT
4000862587
ab € 7,61*
Ähnlich
PROMAT
4000862589
ab € 7,75*
Ähnlich
PROMAT
4000862590
ab € 6,16*
Ähnlich
PROMAT
4000862585
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.