Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperpinsel B.25mm Borsten-L.45mm helle Chinaborste Profi-Maler NÖLLE


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-4000817415
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     58810
EAN/GTIN:
     4250560513588
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Heizkörperpinsel
beste helle Borste · für höchste Ansprüche · lösungsmittelbeständig · Kupferzwinge · roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Borstenlänge:
45 mm
Qualität:
Profi-Maler
Größe:
1 ?
Größe mm:
25 mm
Marke:
NÖLLE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1012
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,01*
€ 1,41*
2 Tage
945
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,02*
€ 1,42*
6 Tage
1350
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,17*
€ 1,62*
6 Tage
486
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,25*
€ 1,81*
Lager 9587
1350
12
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 1,50*
€ 2,84*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,50* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 34,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
58815
ab € 1,31*
Ähnlich
k.A.
58820
ab € 1,64*
Ähnlich
k.A.
58825
ab € 2,46*
Ähnlich
k.A.
58830
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.