Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperpinsel B.60mm Borsten-L.60mm helle Chinaborste Profi-Maler NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000817418
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     58825
EAN/GTIN:
     4250560513649
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Heizkörperpinsel
beste helle Borste · für höchste Ansprüche · lösungsmittelbeständig · Kupferzwinge · roher HolzstielWeitere technische Eigenschaften:· Zwinge: Kupfer· Bestückung: helle Chinaborste· Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Borstenlänge:
60 mm
Qualität:
Profi-Maler
Größe:
2,5 ″
Größe mm:
60 mm
Marke:
NÖLLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
17
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,47*
€ 3,29*
1 Tag
17
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,48*
€ 3,30*
4 Tage
23
12
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 2,667*
€ 3,527*
5 Tage
23
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,81*
€ 3,73*
3 Tage
23
12
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 3,04*
€ 4,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 39,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
58810
ab € 1,01*
Ähnlich
k.A.
58815
ab € 1,30*
Ähnlich
k.A.
58820
ab € 1,63*
Ähnlich
k.A.
58830
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.