Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperpinsel B.40mm Borsten-L.50mm helle Chinaborste Profi-Maler NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000817416
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     58815
EAN/GTIN:
     4250560513601
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Heizkörperpinsel
beste helle Borste · für höchste Ansprüche · lösungsmittelbeständig · Kupferzwinge · roher HolzstielWeitere technische Eigenschaften:· Zwinge: Kupfer· Bestückung: helle Chinaborste· Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Borstenlänge:
50 mm
Qualität:
Profi-Maler
Größe:
1,5 ″
Größe mm:
40 mm
Marke:
NÖLLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
446
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,31*
€ 1,86*
1 Tag
417
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,35*
€ 1,87*
5 Tage
595
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,55*
€ 2,12*
3 Tage
595
12
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,66*
€ 2,29*
5 Tage
599
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,67*
€ 2,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 48 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 22,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
58810
ab € 1,01*
Ähnlich
k.A.
58820
ab € 1,62*
Ähnlich
k.A.
58825
ab € 2,47*
Ähnlich
k.A.
58830
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.