Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperpinsel B.25mm Borsten-L.45mm helle Chinaborste Profi-Maler NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000817415
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     58810
EAN/GTIN:
     4250560513588
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Heizkörperpinsel
beste helle Borste · für höchste Ansprüche · lösungsmittelbeständig · Kupferzwinge · roher HolzstielWeitere technische Eigenschaften:· Zwinge: Kupfer· Bestückung: helle Chinaborste· Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Borstenlänge:
45 mm
Qualität:
Profi-Maler
Größe:
1 ″
Größe mm:
25 mm
Marke:
NÖLLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
114
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,60*
€ 2,24*
11 Tage
23
12
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,61*
€ 2,25*
6 Tage
13
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 13,92*
€ 19,38*
4 Tage
12
1
pro Box
€ 4,99*
ab € 15,00*
€ 21,18*
7 Tage
14
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 15,03*
€ 21,68004*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 26,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
58815
ab € 2,54*
Ähnlich
k.A.
58820
ab € 2,93*
Ähnlich
k.A.
58825
ab € 4,58*
Ähnlich
k.A.
58830
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.