Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Packbandabroller tesapack Classic Rot, Schwarz Kunststoff 56403


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 875930
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 875930
Artikel-Nr.:
     94QG7-875930
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56403-00000-02
EAN/GTIN:
     4042448914019
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
tesa Packbandabroller 56403. Ausführung: bis B 50 mm x L 60 m. Bandbreite: 50 mm. Farbe: Rot, Schwarz. Geeignet für: Für Rollen bis 50 x 66 m. Grundfarbe: Schwarz. Marke: tesa. Material: Kunststoff. Produktlinie: tesapack.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot, Schwarz
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 14,53*
€ 17,51*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 14,93*
€ 18,17*
2 Tage
18
1
€ 5,95*
ab € 15,58*
€ 18,77*
1
€ 6,78*
ab € 15,61*
€ 18,83*
Lager 94QG7
115
1
€ 2,90*
ab € 16,61*
€ 19,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Avery
3050
ab € 0,75*
Zubehör
tesa
57953-00000
ab € 1,25*
Zubehör
Z-Products
2161
ab € 2,84*
Zubehör
Z-Products
2160
ab € 2,71*
Zubehör
Z-Products
2162
ab € 3,07*
Zubehör
tesa
56388-00000-12
ab € 5,17*
Zubehör
tesa
56389
ab € 6,21*
Zubehör
tesa
56389-00000-11
ab € 6,24*
Zubehör
tesa
57174-00000
ab € 2,48*
Zubehör
tesa
57175-00000-01
ab € 2,48*
Zubehör
tesa
57176-00000
ab € 3,22*
Zubehör
tesa
57180-00000
ab € 2,75*
Zubehör
tesa
57211-00000-00
ab € 1,45*
Zubehör
tesa
57807-00000-01
ab € 3,58*
Zubehör
tesa
58297-00000-00
ab € 3,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.