Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Packbandabroller tesapack 56403-00000 schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164266600
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56403-00000
EAN/GTIN:
     4042448914019
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Der tesa® Handabroller Classic für sicheres und sauberes Verschließen von Packstücken aller Art mit flexibler Andrucklasche. Die Abrollbremse ist von Hand verstellbar. Flexible Andrucklasche. Gummirolle für leichte Anwendung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Classic
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Packbandabroller Classic
Verwendung für Produkt:
tesapack®/tesafilm®-Rollen
max. Größe des Klebebandes:
50 mm x 66 m (B x L)
Bremse vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz/rot
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Filamentabroller, Handabroller, Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, Abrollstativ für Paketierung, Abrollwagen, Umreifungsbandabroller, tesa klebebandabroller 66m, tesa filamentabroller, handabroller, Abroller, Klebebandhandabroller, Kleberoller, Packband, Packbänder, Packbandhandabroller, Packmaterialien, Paketabroller
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 14,53*
€ 17,51*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 14,93*
€ 18,17*
Lager 1682
18
1
€ 5,95*
ab € 15,58*
€ 18,77*
1
€ 6,78*
ab € 15,61*
€ 18,83*
1
€ 4,00*
ab € 16,14*
€ 19,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Avery
3050
ab € 0,77*
Zubehör
tesa
57953-00000
ab € 1,25*
Zubehör
Z-Products
2161
ab € 2,84*
Zubehör
Z-Products
2160
ab € 2,71*
Zubehör
Z-Products
2162
ab € 3,07*
Zubehör
tesa
56388-00000-12
ab € 5,17*
Zubehör
tesa
56389
ab € 6,21*
Zubehör
tesa
56389-00000-11
ab € 6,24*
Zubehör
tesa
57174-00000
ab € 2,48*
Zubehör
tesa
57175-00000-01
ab € 2,48*
Zubehör
tesa
57176-00000
ab € 3,22*
Zubehör
tesa
57180-00000
ab € 2,75*
Zubehör
tesa
57211-00000-00
ab € 1,45*
Zubehör
tesa
57807-00000-01
ab € 3,58*
Zubehör
tesa
58297-00000-00
ab € 3,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.