Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 58297-00000-00 Tonbandkassette 66 m Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 58297-00000-00 Tonbandkassette 66 m Transparent
TESA 58297-00000-00 Tonbandkassette 66 m Transparent
TESA 58297-00000-00 Tonbandkassette 66 m Transparent
TESA 58297-00000-00 Tonbandkassette 66 m Transparent
TESA 58297-00000-00 Tonbandkassette 66 m Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107135291
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58297-00000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
PVC-Band
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
66 m
Produktfarbe
Transparent
Geeignet für Materialien
Karton, Papier
Adhäsion
Stark
Zugfestigkeit
60 N
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57108-00000-01
ab € 11,41*
Zubehör
tesa
56403-00000-01
ab € 14,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.