Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA704217 Herst.-Nr.: 57174-00000 EAN/GTIN: 4042448116604 |
| |
|
| | |
| - Ideal zum Verschließen von Umschlägen, Schachteln und schweren Kartons
- Kräftige PVC-Qualität - Besonders klebstark - Extrem reißfest - Gleichmäßig und leise abrollbar - Sehr gut in allen tesapack® Handabrollern zu verarbeiten - Packband in braun und transparent erhältlich
Produktbeschreibung Das tesapack® Packband Ultra Strong in Premium-Qualität überzeugt durch eine besonders intensive Klebkraft, lässt sich - insbesondere mit allen tesapack® Handabrollern - leicht verarbeiten und leise abrollen. Zudem zeichnet sich das Packband durch eine extrem hohe Reißfestigkeit und das hochwertige Material (kräftige PVC-Qualität) aus.
Das hochwertige Packband eignet sich zum sauberen Verschließen von Paketen, aber aufgrund seiner enorm starken Klebeleistung auch zum Verpacken von Umzugskartons. Das Packband ist in zwei verschiedenen Größen und Ausführungen (transparent und braun) erhältlich.
Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Glasfasernetz-Fugenband | | Selbstklebend | Ja | | Reißfest | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 66 m | | Breite | 38 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa paketklebeband tesapack 38mm x 66m, pvc-band, pvc-klebeband braun |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 8 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,56* | € 3,53* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,48* | € 3,62* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,48* | € 3,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,53* | € 3,68* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,62* | € 3,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,03879* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 28,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|