Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packbandabroller mit Rollbremse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Packbandabroller mit Rollbremse
Packbandabroller mit Rollbremse
Artikel-Nr.:
     467-KATA704233
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56403-00000
EAN/GTIN:
     4042448914019
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
  • der hochwertige tesapack Handabroller mit Rollenbremse und austauschbarem Messer ist zum sicheren und sauberen Verschließen von Packstücken aller Art geeignet
  • mit 2 Andrucklaschen
  • Ersatzteile sind auf Anfrage erhältlich
  • Farbe: schwarz/silber
  • einsetzbar für Rollen bis 50 mm x 66 m
  • Leer
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.492 kg
Farbe:
schwarz/silber
Farbname:
schwarz/rot
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
max. Breite des Klebebandes:
50 mm
max. Länge des Klebebandes:
66 m
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Filamentabroller, Handabroller, Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, Abrollstativ für Paketierung, Abrollwagen, Umreifungsbandabroller, tesa klebebandabroller 66m, tesa filamentabroller, handabroller, 56403, Abroller, Filament, Filament-Handabroller, Filamenthabroller, FilamentHandabroller, Kleinrolle, Packband, Packband-Abroller, Packband-Handabroller, Packband-Kleinrolle, PackbandHandabroller, PackbandKleinrolle, Verpackungsband, Verpackungsband-Abroller, VerpackungsbandAbroller
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 14,53*
€ 17,51*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 14,93*
€ 18,17*
2 Tage
18
1
€ 5,95*
ab € 15,58*
€ 18,77*
1
€ 6,78*
ab € 15,61*
€ 18,83*
1
€ 4,00*
ab € 16,14*
€ 19,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Avery
3050
ab € 0,75*
Zubehör
tesa
57953-00000
ab € 1,25*
Zubehör
Z-Products
2161
ab € 2,84*
Zubehör
Z-Products
2160
ab € 2,71*
Zubehör
Z-Products
2162
ab € 3,07*
Zubehör
tesa
56388-00000-12
ab € 5,17*
Zubehör
tesa
56389
ab € 6,21*
Zubehör
tesa
56389-00000-11
ab € 6,24*
Zubehör
tesa
57174-00000
ab € 2,48*
Zubehör
tesa
57175-00000-01
ab € 2,48*
Zubehör
tesa
57176-00000
ab € 3,22*
Zubehör
tesa
57180-00000
ab € 2,75*
Zubehör
tesa
57211-00000-00
ab € 1,45*
Zubehör
tesa
57807-00000-01
ab € 3,58*
Zubehör
tesa
58297-00000-00
ab € 3,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.