Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 56389 Klebeband 50 m Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 56389 Klebeband 50 m Silber
TESA 56389 Klebeband 50 m Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11209601
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56389
EAN/GTIN:
     4042448033376
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • Zum Reparieren, Befestigen, Bündeln, Verstärken, Abdichten, Kennzeichnen und vielem mehr
    - Für schnelle und unkomplizierte Reparaturen
    - Hohe Wetterfestigkeit, für Innen- und Außenanwendungen
    - Von Hand einreißbar
    - In vielen Farben erhältlich
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
50 mm
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,131* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57108-00000-01
ab € 11,41*
Zubehör
tesa
56403-00000-01
ab € 14,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.