Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-479088 Herst.-Nr.: 57807-00000-01 EAN/GTIN: 4042448123855 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Länge (m) | 66 m | | Produktfarbe | Transparent | | Material | Polypropylen (PP) | | Geeignet für Materialien | Karton, Papier | | Ultraviolett (UV) beständig | Ja | | Adhäsion | Stark | Gewicht und Abmessungen | Breite | 55 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa klebefilm transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 6 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,58* | € 4,73* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,59* | € 5,15* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 3,59* | € 5,17* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,69* | € 5,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 3,80* | € 5,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 28,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|