Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA704551 Herst.-Nr.: 57211-00000-00 EAN/GTIN: 4042448053053 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Länge (m) | 66 m | | Produktfarbe | Transparent | | Material | Polypropylen (PP) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, nopi packband 50mmx66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 36 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 1,49* | € 1,96* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 1,45* | € 2,09* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,75* | ab € 1,50* | € 2,15* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 1,54* | € 2,22* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 6,78* | ab € 1,56* | € 2,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,02258* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen | Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 70,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|