Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb helit Duo System PE (Polyethylen) Schwarz, Silber 280 mm x 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 865239
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 865239
Artikel-Nr.:
     94QG7-865239
Herst.-Nr.:
     H6220900
EAN/GTIN:
     4012086052046
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
helit Papierkorb Duo System. Auffangvolumen: 29 L. Ausführung: mit Deckel. Breite: 280 mm. Durchmesser: 445 mm. Einband: Inklusive. Empfohlene Reinigungsmethode: Leicht. Farbe: Schwarz, Silber. Fassungsvermögen Abfallbehälter: 29 L. Form: Oval. Grundfarbe: Silber. Höhe: 350 mm. Marke: helit. Material: PE (Polyethylen). Tiefe: 280.0 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1552 g
Farbe:
Schwarz, Silber
Höhe:
350 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
280.0 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 22,19*
€ 31,23*
1
€ 5,50*
ab € 21,57*
€ 31,23*
Lager 94QG7
23
1
€ 2,90*
ab € 24,03*
€ 33,94*
4 Tage
46
2
Frei Haus
ab € 28,20*
€ 38,78*
1
€ 3,50*
ab € 35,91*
€ 50,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6103992
ab € 15,18*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6103993
ab € 15,89*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H7360325
ab € 3,55*
Sonstiges
Swirl
215871
ab € 2,30*
Sonstiges
k.A.
410114
ab € 0,98*
Sonstiges
k.A.
410115
ab € 0,86*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H7360334
ab € 3,55*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6103994
ab € 23,93*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6103995
ab € 22,80*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6103795
ab € 19,19*
Sonstiges
Swirl
215635
ab € 2,03*
Sonstiges
Swirl
Nr.: 476110
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.