Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Duo-System ohne Deckel 1x20l + 1x9l schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb Duo-System ohne Deckel 1x20l + 1x9l schwarz
Papierkorb Duo-System ohne Deckel 1x20l + 1x9l schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH6103795
Herst.-Nr.:
     H6103795
EAN/GTIN:
     4012086068092
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
  • Papierkorb Duo-System
  • Material und Form: Kunststoff, oval
  • Anzahl der Sortierfächer: 2
  • Ausstattung: Griffrand vorhanden
  • 1.Teil: für Papieraufnahme, Inhalt 20 Liter, 2.Teil: für Nass- und sonstige Abfälle, Inhalt 9 Liter, ohne Deckel
  • Breite: 445 mm
  • Höhe: 350 mm
  • Tiefe: 280 mm
  • Volumen: 29 l
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
445 mm
Bruttogewicht:
1.496 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Fassungsvermögen:
29 l
flammhemmend:
nein
Höhe:
350 mm
Marke:
Helit
Material:
Kunststoff
Tiefe:
280 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 19,19*
€ 28,72*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 19,84*
€ 28,72*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6103992
ab € 15,18*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6103993
ab € 15,89*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6220900
ab € 21,57*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H7360325
ab € 3,55*
Sonstiges
Swirl
215871
ab € 2,30*
Sonstiges
k.A.
410114
ab € 0,98*
Sonstiges
k.A.
410115
ab € 0,86*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H7360334
ab € 3,55*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6103994
ab € 23,93*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6103995
ab € 22,80*
Sonstiges
Swirl
215635
ab € 2,03*
Sonstiges
Swirl
Nr.: 476110
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.