Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duo-System-Papierkorb 29l silber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duo-System-Papierkorb 29l silber/schwarz
Duo-System-Papierkorb 29l silber/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH6220900
Herst.-Nr.:
     H6220900
EAN/GTIN:
     4012086052046
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Papierkorb Duo-System Silver
  • Material und Form: Kunststoff, oval
  • Anzahl der Sortierfächer: 2
  • Ausstattung: Griffrand vorhanden
  • 1.Teil: für Papieraufnahme, Inhalt 20 Liter
  • 2.Teil: für Nass- und sonstige Abfälle, Inhalt 9 Liter, mit Deckel
  • Breite: 445 mm
  • Höhe: 350 mm
  • Tiefe: 280 mm
  • Volumen: 29 l
  • Farbe: silber/schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
270 mm
Bruttogewicht:
1.55 kg
Farbe:
silber/schwarz
Farbname:
silber/schwarz
Fassungsvermögen:
29 l
flammhemmend:
nein
Höhe:
343 mm
Marke:
Helit
Material:
Kunststoff
Tiefe:
440 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 22,19*
€ 31,23*
1
€ 5,50*
ab € 21,57*
€ 31,23*
3 Tage
6
1
€ 2,90*
ab € 24,03*
€ 33,94*
5 Tage
46
2
Frei Haus
ab € 28,20*
€ 38,78*
1
€ 3,50*
ab € 35,91*
€ 50,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6103992
ab € 15,18*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6103993
ab € 15,89*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H7360325
ab € 3,55*
Sonstiges
Swirl
215871
ab € 2,30*
Sonstiges
k.A.
410114
ab € 0,98*
Sonstiges
k.A.
410115
ab € 0,86*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H7360334
ab € 3,55*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6103994
ab € 23,93*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6103995
ab € 22,80*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6103795
ab € 19,19*
Sonstiges
Swirl
215635
ab € 2,03*
Sonstiges
Swirl
Nr.: 476110
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.