Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swirl 215635 Müllsack 20 l (B x H) 48 cm x 48 cm 20 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2898172-BP
Hersteller:
     Swirl
Herst.-Nr.:
     215635
EAN/GTIN:
     4008871215635
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Swirl 215635 Müllsack 20 l (B x H) 48 cm x 48 cm 20 St.

Tragegriff-Müllbeutel 20 St.

Reißfest & Dicht Tragegriff-Müllbeutel 20 l
Mit Tragegriffen zum Verschließen und Tragen
Extra verstärkte Folie
Aus 80 % recyceltem Plastik.

Mit Tragegriff und extra verstärkter Folie für die Entsorgung von Abfall aller Art
Die Reißfest & Dicht Tragegriff Müllbeutel sind besonders reißfest und tropfsicher. Mit dem praktischen Tragegriff lassen sie sich einfach zuknoten und entnehmen. So ist ein sicherer Transport des Mülls vom Eimer bis zur Tonne garantiert.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 48 cm · Produktabmessung, Höhe: 48 cm · Volumen: 20 l

Lieferumfang:
1 Rolle mit 20 Beuteln.

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 St.
Abmessungen:
(B x H) 48 cm x 48 cm
Volumen:
20 l
Produktabmessung, Höhe:
48 cm
Produktabmessung, Breite:
48 cm
Marke:
Swirl
Produkt-Art:
Müllsack
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, swirl abfallbeutel 20 l, abfallbeutel, abfallbeutel 20l, Swirl, 215635, müllbeutel, müllsack, müllsäcke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 2,57*
€ 4,09*
€ 5,50*
ab € 2,03*
€ 4,19*
€ 4,00*
ab € 2,67*
€ 4,27*
3 Tage
43
€ 9,45*
ab € 2,75*
€ 4,34*
Lager 102
66
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Swirl
Nr.: 476110
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.