Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H7360325 Abfallbehälterzubehör Hülle Rot 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H7360325 Abfallbehälterzubehör Hülle Rot 1 Stück(e)
Helit H7360325 Abfallbehälterzubehör Hülle Rot 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26586401
Herst.-Nr.:
     H7360325
EAN/GTIN:
     4012086005196
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Deckel Papierkorb
Papierkorbdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
14 mm
Merkmale
Produkttyp
Hülle
Produktfarbe
Rot
Kompatibilität
H61037, H61035, H61039, H62209
Technische Details
Nachhaltige Technologien und Materialien
Plastic
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H7360334
ab € 3,56*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H7360318
ab € 3,59*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H7360352
ab € 3,55*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H7360395
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.