Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit the double Mülltrenner 20,0 + 9,0 l silber (H6220900)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1151288
Herst.-Nr.:
     H6220900
EAN/GTIN:
     4012086052046
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Übersicht

Kurzinfo  Helit Duo Papierkorb - 29 l Kapazität - Oval - 350,0 mm Höhe x 445,0 mm Breite x 280,0 mm Tiefe - Polyethylen, Polystyrol - Silber, Schwarz
Gruppe  Papierkörbe/Abfalleimer
Hersteller  
HerstellerNr  
Modell  Duo Papierkorb
EAN/UPC  4012086052046

Ausführliche Details

Allgemeine Informationen  
Hersteller  Helit innovative Buroprodukte GmbH
Hersteller-Artikelnummer  H6220900
Hersteller-Webseite  .helit.de/english/
Marke  Helit
Produktfamilie  Duo
Anzahl in Packung  1
Produkttyp  Papierkorb
  
Produktinformationen  
Kapazität  29 l
Form  Oval
  
Abmessungen / Gewicht / Farbe  
Farbe  Silber Schwarz
Material  Polyethylen Polystyrol Deckel
Höhe  350,0 mm
Breite  445,0 mm
Tiefe  280,0 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Hersteller:
Helit innovative Buroprodukte GmbH
Hersteller-Webseite:
www.helit.de/english/
Marke:
Helit
Produktfamilie:
Duo
Anzahl in Packung:
1
Produkttyp:
Papierkorb
Kapazität:
29 l
Form:
Oval
Farbe:
Silber
Material:
Polyethylen
Höhe:
350,0 mm
Breite:
445,0 mm
Tiefe:
280,0 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 22,19*
€ 31,23*
1
€ 5,50*
ab € 21,57*
€ 31,23*
2 Tage
6
1
€ 2,90*
ab € 24,03*
€ 33,94*
4 Tage
46
2
Frei Haus
ab € 28,20*
€ 38,78*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 35,91*
€ 50,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6103992
ab € 15,18*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6103993
ab € 15,89*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H7360325
ab € 3,55*
Sonstiges
Swirl
215871
ab € 2,30*
Sonstiges
k.A.
410114
ab € 0,98*
Sonstiges
k.A.
410115
ab € 0,86*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H7360334
ab € 3,55*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6103994
ab € 23,93*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6103995
ab € 22,80*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6103795
ab € 19,19*
Sonstiges
Swirl
215635
ab € 2,03*
Sonstiges
Swirl
Nr.: 476110
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.