Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Papierkorb, DUO, Deckel schwarz, Korpus silber, VE 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
System-Papierkorb
System-Papierkorb
System-Papierkorb
System-Papierkorb
Artikel-Nr.:
     103-615792
Herst.-Nr.:
     H6220900
EAN/GTIN:
     4012086052046
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
System-Papierkorb, DUO, Deckel schwarz, Korpus silber, VE 2 Stk.

Für umweltfreundliche Entsorgung von Abfällen direkt am Arbeitsplatz.

System-Papierkorb DUO bestehend aus einem großen Behälter (20 Liter) zur Papieraufnahme und einem kleineren Behälter (9 Liter) mit Deckel für Nassabfall.
Weitere Informationen:
Volumen:
29 Liter
Höhe:
350 mm
Tiefe:
445 mm
Breite:
280 mm
Farbe:
silber
Material:
Polyethylen (PE)
Deckelfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Kunststoff-Papierkorb, Kunststoffpapierkorb, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Systempapierkorb, helit papierkorb kunststoff, helit systempapierkorb, kunststoff papierkorb, helit, 615792 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkörbe, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Homeoffice, Home office, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Papierkörbe, Papiersammler, Wertstoffcontainer, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 22,19*
€ 31,23*
1
€ 5,50*
ab € 21,57*
€ 31,23*
3 Tage
6
1
€ 2,90*
ab € 24,03*
€ 33,94*
Lager 103
46
2
Frei Haus
ab € 28,20*
€ 38,78*
1
€ 3,50*
ab € 35,91*
€ 50,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 38,78*
€ 46,1482
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,23*
€ 44,3037
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,44*
€ 43,3636
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,92*
€ 42,7448
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,20*
€ 33,558
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 77,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6103992
ab € 15,18*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6103993
ab € 15,89*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H7360325
ab € 3,55*
Sonstiges
Swirl
215871
ab € 2,30*
Sonstiges
k.A.
410114
ab € 0,98*
Sonstiges
k.A.
410115
ab € 0,86*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H7360334
ab € 3,55*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6103994
ab € 23,93*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6103995
ab € 22,80*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6103795
ab € 19,19*
Sonstiges
Swirl
215635
ab € 2,03*
Sonstiges
Swirl
Nr.: 476110
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.