Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Informationsschild DURABLE Crystal Sign Stand Aluminium, Acrylglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 844846
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 844846
Artikel-Nr.:
     94QG7-844846
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     481923
EAN/GTIN:
     4005546404370
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
DURABLE Informationsschild Crystal Sign Stand. Ausführung: Drehbar. Breite: 1250 mm. Farbe: Silber. Fertigkeiten: Rubber Pads. Form: Rechteckig. Format: DIN A3. Für Format: DIN A3. Gewicht: 10000 g. Grundfarbe: Silber. Höhe: 1180 mm. Marke: DURABLE. Material: Aluminium, Acrylglas. Selbstmontage: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
10000 g
Farbe:
Silber
Höhe:
1180 mm
Breite:
1250 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 134,85*
€ 171,77*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 137,36*
€ 171,77*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,22*
€ 177,19*
Frei Haus
ab € 144,30*
€ 181,25*
Lager 94QG7
13
€ 2,90*
ab € 145,13*
€ 181,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,25*
€ 215,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,30*
€ 200,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,54*
€ 187,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,42*
€ 176,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,13*
€ 172,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
483719
ab € 16,18*
Zubehör
Durable
482019
ab € 11,48*
Zubehör
Durable
482119
ab € 12,66*
Zubehör
Durable
482219
ab € 15,83*
Zubehör
Durable
482319
ab € 17,56*
Zubehör
Durable
482419
ab € 21,66*
Zubehör
Durable
482519
ab € 27,24*
Zubehör
Durable
482619
ab € 53,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.