Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

DURABLE Infoständer CRYSTAL SIGN stand, DIN A3 (9481923)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Infoständer CRYSTAL SIGN stand, DIN A3 (9481923)
DURABLE Infoständer CRYSTAL SIGN stand, DIN A3 (9481923)
Artikel-Nr.:
     505-9481923
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4819-23
EAN/GTIN:
     4005546404370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info-Ständer
Infostand
DURABLE Infoständer CRYSTAL SIGN stand, DIN A3
Bodenständer aus Aluminium, sicherer Stand durch Gussfuß,
drehbar in Hoch- und Querformat, Lesewinkel: 10 Grad,
höhenverstellbar: hoch: 1.180-1.250 mm, quer: 1.130-1.200 mm
inkl. Infotafel CRYSTAL SIGN DIN A3 aus Acrylglas
(4819-23)

passende EDV-Berschriftbare-Folien unter
Bestell-Nr. 9483719 (4837-19)
Präsentationsständer
Hinweisschild

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Werbeträger, Info-Ständer & -Säulen, Durable, Bodenständer, DURABLE, Prospekt-Ständer, DURABLE, Infoständer, DURABLE
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 104,71*
€ 118,03*
€ 4,45*
ab € 105,42*
€ 118,83*
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 110,44*
€ 125,02*
€ 0,38*
ab € 110,92*
€ 125,05*
Lager 505
€ 1,00*
ab € 124,93*
€ 138,23*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,23*
€ 164,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,15*
€ 152,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 65,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURABLE Deckenanbhängung CRYSTAL SIGN INFO, 700 x 120 mm, transparent
Durable
484919
ab € 56,53*
Zubehör
DURABLE PROSPEKTHALTER 1/3 A4, 115 x150 x 35 mm, metallic silber
Durable
486523
ab € 11,63*
Zubehör
DURABLE PROSPEKTHALTER A4, 230 x 220 x 35 mm, metallic silber
Durable
486423
ab € 14,10*
Zubehör
DURABLE Tischaufsteller CRYSTAL SIGN DESK A4, 210 x 297 mm, DIN A4 hoch, transparent
Durable
485919
ab € 37,64*
Zubehör
DURABLE Tischaufsteller CRYSTAL SIGN DESK, 150 x 70 mm, transparent
Durable
485719
ab € 16,03*
Zubehör
DURABLE Tischaufsteller CRYSTAL SIGN DESK, 170 x 120 mm, transparent
Durable
485819
ab € 19,22*
Zubehör
DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN REFILL, transparent
Durable
483719
ab € 1,374*
Zubehör
DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN, 210 x 210 mm, transparent
Durable
482419
ab € 17,71*
Zubehör
Fahnenschilder CRYSTAL SIGN, A4 hoch, Acrylglas, 2 Scheiben, 21,0 x 21,0 x 0,6 c
Durable
4848-19
ab € 41,93*
Zubehör
Fahnenschilder CRYSTAL SIGN, Acrylglas, 2 Scheiben, 21,0 x 21,0 x 0,6 cm
Durable
4847-19
ab € 33,55*
Zubehör
Türschilder CRYSTAL SIGN, Acrylglas, 2 Scheiben, A3 quer, 29,7 x 42,0 x 0,6 cm
Durable
4826-19
ab € 40,96*
Zubehör
Türschilder CRYSTAL SIGN, Acrylglas, 2 Scheiben, A4 hoch, 21,0 x 29,7 x 0,6 cm
Durable
4825-19
ab € 20,47*
Zubehör
Türschilder CRYSTAL SIGN, Acrylglas, 2 Scheiben, A5 quer, 14,8 x 10,5 x 0,6 cm
Durable
4823-19
ab € 13,97*
Zubehör
Türschilder CRYSTAL SIGN, Acrylglas, 2 Scheiben, A6, 14,8 x 10,5 x 0,6 cm
Durable
4821-19
ab € 10,40*
Zubehör
Türschilder CRYSTAL SIGN, Acrylglas, 2 Scheiben, Schraubverbindungen, 10,5 x 10,
Durable
4820-19
ab € 9,28*
Zubehör
Türschilder CRYSTAL SIGN, Acrylglas, 2 Scheiben, Schraubverbindungen, 14,8 x 14,
Durable
4822-19
ab € 12,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG