Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN, 210 x 297 mm (DIN A4 hoch), transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN, 210 x 297 mm (DIN A4 hoch), transparent
DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN, 210 x 297 mm (DIN A4 hoch), transparent
DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN, 210 x 297 mm (DIN A4 hoch), transparent
DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN, 210 x 297 mm (DIN A4 hoch), transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-482519
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     482519
EAN/GTIN:
     4005546403632
Suchbegriffe:
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
Raumbeschilderung
Edles Türschild aus Acryglas mit Folieneinlage. Zum Anschrauben, inkl. Montageset. • CRYSTAL SIGN Türschildersortiment aus Acryl in 7 Formaten • Leichtes Austauschen der Folien durch Trennung der beiden Acrylscheiben • Geeignet für den Einsatz z. B. in Büros, Konferenzräumen, Lobbys und vielen anderen repräsentativen Räumlichkeiten • Zum Anschrauben inkl. Montageset, Bohrschablone und Anleitung • Passende EDV-beschriftbare Folien als Zusatzartikel • Für Einlagen A4 (210 x 297 mm)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4825
Außenmaße (B x H x L/T):
210 mm x 315 mm x 33 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Serie:
CRYSTAL SIGN®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Acryl
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable türbeschilderung 210x297 mm, einsteckschilder türschild, einsteckschilder türschild a4, türbeschriftung, zimmerbeschriftung, lagerbeschriftung, türschild, türschilder, orientierungssystem, tür-schild, schild, hinweisschild, acryl schild, schild aus acryl, türschild aus acryl, acryl-türschild, crystal sign
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 90 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
483519
ab € 12,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.