Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN, 210 x 148 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN, 210 x 148 mm, transparent
DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN, 210 x 148 mm, transparent
DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN, 210 x 148 mm, transparent
DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN, 210 x 148 mm, transparent
DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN, 210 x 148 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-482319
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     482319
EAN/GTIN:
     4005546403595
Suchbegriffe:
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
Tisch-Aufsteller
Edles Türschild aus Acryglas mit Folieneinlage. Zum Anschrauben, inkl. Montageset. • CRYSTAL SIGN Türschildersortiment aus Acryl in 7 Formaten • Leichtes Austauschen der Folien durch Trennung der beiden Acrylscheiben • Geeignet für den Einsatz z. B. in Büros, Konferenzräumen, Lobbys und vielen anderen repräsentativen Räumlichkeiten • Zum Anschrauben inkl. Montageset, Bohrschablone und Anleitung • Passende EDV-beschriftbare Folien als Zusatzartikel • Für Einlagen 210 x 148 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4823
Außenmaße (B x H x L/T):
210 mm x 166 mm x 33 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A5
Ausrichtung:
quer
Serie:
CRYSTAL SIGN®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Acryl
Innenmaße (B x H):
210 mm x 148 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischaufsteller, Tischschild, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable tischaufsteller a4, einsteckschilder türschild, durable einsteckschild türschild, türbeschriftung, zimmerbeschriftung, lagerbeschriftung, türschild, türschilder, orientierungssystem, tür-schild, schild, hinweisschild, acryl schild, schild aus acryl, türschild aus acryl, acryl-türschild, crystal sign
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 130 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
483319
ab € 12,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.