Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN, 297 x 420 mm (DIN A3 hoch), transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN, 297 x 420 mm (DIN A3 hoch), transparent
DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN, 297 x 420 mm (DIN A3 hoch), transparent
DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN, 297 x 420 mm (DIN A3 hoch), transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-482619
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     482619
EAN/GTIN:
     4005546403656
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
Edles Türschild aus Acryglas mit Folieneinlage. Zum Anschrauben, inkl. Montageset. • CRYSTAL SIGN Türschildersortiment aus Acryl in 7 Formaten • Leichtes Austauschen der Folien durch Trennung der beiden Acrylscheiben • Geeignet für den Einsatz z. B. in Büros, Konferenzräumen, Lobbys und vielen anderen repräsentativen Räumlichkeiten • Zum Anschrauben inkl. Montageset, Bohrschablone und Anleitung • Passende EDV-beschriftbare Folien als Zusatzartikel • Für Einlagen A3 (297 x 420 mm)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4826
Außenmaße (B x H x L/T):
297 mm x 438 mm x 33 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
hoch
Serie:
CRYSTAL SIGN®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Acryl
Innenmaße (B x H):
297 mm x 420 mm
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschild durable 297 x 420 mm, raumbeschilderung, durable raumschild, türbeschriftung, zimmerbeschriftung, lagerbeschriftung, türschild, türschilder, orientierungssystem, tür-schild, schild, hinweisschild, acryl schild, schild aus acryl, türschild aus acryl, acryl-türschild, crystal sign
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
483619
ab € 16,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.