Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN, 210 x 210 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN, 210 x 210 mm, transparent
DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN, 210 x 210 mm, transparent
DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN, 210 x 210 mm, transparent
DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN, 210 x 210 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-482419
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     482419
EAN/GTIN:
     4005546403618
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
Edles Türschild aus Acryglas mit Folieneinlage. Zum Anschrauben, inkl. Montageset. • CRYSTAL SIGN Türschildersortiment aus Acryl in 7 Formaten • Leichtes Austauschen der Folien durch Trennung der beiden Acrylscheiben • Geeignet für den Einsatz z. B. in Büros, Konferenzräumen, Lobbys und vielen anderen repräsentativen Räumlichkeiten • Zum Anschrauben inkl. Montageset, Bohrschablone und Anleitung • Passende EDV-beschriftbare Folien als Zusatzartikel • Für Einlagen 210 x 210 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4824
Außenmaße (B x H x L/T):
210 mm x 228 mm x 33 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Serie:
CRYSTAL SIGN®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Acryl
Innenmaße (B x H):
210 mm x 210 mm
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable raumschild, raumbeschilderung, türbeschriftung, zimmerbeschriftung, lagerbeschriftung, türschild, türschilder, orientierungssystem, tür-schild, schild, hinweisschild, acryl schild, schild aus acryl, türschild aus acryl, acryl-türschild, crystal sign
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 110 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
483419
ab € 12,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.