Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Präsentationsständer CRYSTAL SIGN STAND A3, DIN A3, metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Präsentationsständer CRYSTAL SIGN STAND A3, DIN A3, metallic silber
DURABLE Präsentationsständer CRYSTAL SIGN STAND A3, DIN A3, metallic silber
DURABLE Präsentationsständer CRYSTAL SIGN STAND A3, DIN A3, metallic silber
DURABLE Präsentationsständer CRYSTAL SIGN STAND A3, DIN A3, metallic silber
DURABLE Präsentationsständer CRYSTAL SIGN STAND A3, DIN A3, metallic silber
DURABLE Präsentationsständer CRYSTAL SIGN STAND A3, DIN A3, metallic silber
Artikel-Nr.:
     C1138-481923
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     481923
EAN/GTIN:
     4005546404370
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
Edler Bodenständer A3 mit drehbarer Infotafel. Sicherer Stand durch schweren Gussfuß. • Infoständer A3 aus Aluminium mit glasklaren Acrylscheiben • Sicherer Stand durch schweren Gussfuß • Leichtes Austauschen der Folieneinlagen zur flexiblen Beschriftung • Für Informationen im Format DIN A3, Ausrichtung im Hoch- und Querformat möglich • Ergonomisches Lesen durch Höhenverstellbarkeit und Drehung des Lesewinkels um 10 Grad • Inkl. Aufbauanleitung zur einfachen Montage • Ink. zwei semitransluzenten Folien (Art. 4837)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4819
Außenmaße (B x H x L/T):
302 mm x 1250 mm x 280 mm
Farbe:
Silber
Für Formate:
A3
Füllmenge:
1 Folie(n)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
CRYSTAL SIGN®
Material:
Aluminium
Materialzusatz:
Acryl
Innenmaße (B x H):
297 mm x 420 mm
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, Aushangtafel, Aushängetafel, Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Prospekt-Bodenständer, Prospektbodenständer, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Präsentationsständer, Sichttafel-Bodenständer, Sichttafelbodenständer, durable hinweistafel, aushangtafel, prospektaufsteller a3 hoch, infotafel, präsentationsständer, informationsständer, infoständer, infotafeln, informationstafel, informationstafeln, prospektständer, präsentation, ständer, info sign, acryl ständer, ständer aus acryl
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,07*
€ 203,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,97*
€ 187,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 156,91*
€ 186,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,03*
€ 176,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 147,02*
€ 174,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,78*
€ 163,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,26*
€ 159,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
483719
ab € 16,18*
Zubehör
Durable
482019
ab € 11,50*
Zubehör
Durable
482119
ab € 12,60*
Zubehör
Durable
482219
ab € 15,83*
Zubehör
Durable
482319
ab € 17,52*
Zubehör
Durable
482419
ab € 21,64*
Zubehör
Durable
482519
ab € 27,26*
Zubehör
Durable
482619
ab € 54,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.