Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN, 148 x 105 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN, 148 x 105 mm, transparent
DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN, 148 x 105 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     690-896919
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     482119
EAN/GTIN:
     4005546403557
Suchbegriffe:
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
Tisch-Aufsteller
Edles Türschild aus Acryglas mit Folieneinlage. Zum Anschrauben, inkl. Montageset. • CRYSTAL SIGN Türschildersortiment aus Acryl in 7 Formaten • Leichtes Austauschen der Folien durch Trennung der beiden Acrylscheiben • Geeignet für den Einsatz z. B. in Büros, Konferenzräumen, Lobbys und vielen anderen repräsentativen Räumlichkeiten • Zum Anschrauben inkl. Montageset, Bohrschablone und Anleitung • Passende EDV-beschriftbare Folien als Zusatzartikel • Für Einlagen 148 x 105 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4821
Außenmaße (B x H x L/T):
148 mm x 123 mm x 33 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Serie:
CRYSTAL SIGN®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Acryl
Innenmaße (B x H):
148 mm x 105 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischaufsteller, Tischschild, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, tischaufsteller a4, einsteckschilder türschild, tischschilder durable, türbeschriftung, zimmerbeschriftung, lagerbeschriftung, türschild, türschilder, orientierungssystem, tür-schild, schild, hinweisschild, acryl schild, schild aus acryl, türschild aus acryl, acryl-türschild, crystal sign
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
12
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 12,65*
€ 17,31*
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 13,62*
€ 18,57*
1 Tag
22
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 13,90*
€ 19,03*
10 Tage
12
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 13,92*
€ 19,11*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,30*
€ 19,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
483119
ab € 6,965*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.