Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox Really Useful Box 3C 3 L Transparent Kunststoff 245 mm x 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 835747
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 835747
Artikel-Nr.:
     94QG7-835747
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     3C
EAN/GTIN:
     5060024801774
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
CD-Ablage
CD-Aufbewahrungsbox
Really Useful Box Aufbewahrungsbox 3C. Breite: 245 mm. Breite innen (mm): 143 mm. Einband: Inklusive. Farbe: Transparent. Fassungsvermögen: 3 L. Für Format: DIN B5. Griffloch: Nein. Grundfarbe: Transparent. Hersteller-Nr.: 3C. Höhe: 160 mm. Innenhöhe: 190 mm. Innenmaße: 143 mm Breite x 120 mm Tiefe x 190 mm Länge. Lieferumfang: 1x Aufbewahrungsbox. Marke: Really Useful Box. Material: Kunststoff. Stapelbar: Ja. Tiefe: 180 mm. Tiefe innen: 120 mm. Verschlussart: Deckel.
Weitere Informationen:
Gewicht:
430 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
160 mm
Breite:
245 mm
Tiefe:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: CD-Box, CD-Kasten, DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, Kunststoffbox, Sammelbehälter, Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelbare kunststoffbox mit deckel, CD BOX, REALLY USEFUL BOX, 3 LITER, KISTE, KISTEN, ARCHIVIERUNGSLÖSUNGEN, ARCHIVBOX, BOX, BOXEN, AUFBEWAHRUNG, AUFBEWAHUNGSBOX, ORDNERARCHIVBOX, 7006935, AUFBEWAHRUNGSKISTE, UTENSILIENBOX, DECKEL, SCHACHTELN, AUFBEWAHRUNGSKISTEN, LAGERBOX, STAPELBOX, STAPELBOXEN, AUFBEWAHRUNGSBOX, AUFBEWAHRUNGSBOXEN, AUFBEWAHRUNSBOX, FÄCHERBOX, AUFBEWAHRUNGSBOX MIT DECKEL
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 5,95*
ab € 4,37*
€ 6,72*
29 Tage
16
€ 5,87*
ab € 4,36*
€ 6,74*
4 Tage
512
€ 5,87*
ab € 5,06*
€ 7,67*
Lager 94QG7
1412
€ 2,90*
ab € 5,45*
€ 8,18*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 6,94*
€ 10,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
5C
ab € 6,02*
Ähnlich
Really Useful Products
6.5C
ab € 11,54*
Ähnlich
Really Useful Products
UB4LC
ab € 5,33*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6162502
ab € 3,18*
Ähnlich
Really Useful Products
7C
ab € 11,59*
Ähnlich
Really Useful Products
8C
ab € 9,76*
Ähnlich
Really Useful Products
6C
ab € 5,77*
Ähnlich
Really Useful Products
5CXL
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.