Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox 3l 245x180x160mm PP transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufbewahrungsbox 3l 245x180x160mm PP transparent
Aufbewahrungsbox 3l 245x180x160mm PP transparent
Artikel-Nr.:
     467-KATA708914
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     3C
EAN/GTIN:
     5060024801774
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
CD-Ablage
CD-Aufbewahrungsbox
  • Für bis zu 18 CDs oder 10 DVDs
  • Ideal für Büro, Lager und zu Hause
  • Universell, verschließbar, stapelbar
  • Transparent für einen schnellen Überblick
  • Inklusive Deckel und Griffen
  • Abmessungen außen: LxBxT 245x180x160mm
  • Abmessungen innen: LxBxT 190x143x120mm
  • Gewicht: 500g
  • Temperaturbeständig von +80 Grad C bis -15 Grad Celsius
  • Material Polypropylen
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Bruttogewicht:
0.5 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Länge:
245 mm
Marke:
Really Useful Box
Material:
PP (Polypropylen)
Tiefe:
160 mm
Verwendung für:
CD, DVD
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 5,95*
ab € 5,40*
€ 6,73*
Lager 467
29 Tage
19
€ 5,87*
ab € 5,39*
€ 6,74*
2 Tage
225
€ 2,90*
ab € 6,01*
€ 7,43*
3 Tage
605
€ 5,87*
ab € 6,18*
€ 7,63*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 8,29*
€ 10,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
5C
ab € 7,53*
Ähnlich
Really Useful Products
6.5C
ab € 13,82*
Ähnlich
Really Useful Products
UB4LC
ab € 6,34*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6162502
ab € 3,88*
Ähnlich
Really Useful Products
7C
ab € 13,83*
Ähnlich
Really Useful Products
8C
ab € 11,79*
Ähnlich
Really Useful Products
6C
ab € 7,03*
Ähnlich
Really Useful Products
5CXL
ab € 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.