Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Really Useful Box® Aufbewahrungsbehälter, 3 Liter 162648-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-162648-YY
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     951
EAN/GTIN:
     5060024801774
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
CD-Ablage
CD-Aufbewahrungsbox
Really Useful Box® Aufbewahrungsbehälter, 3 Liter Mit dem Aufbewahrungsbehälter Really Useful Box® aus Polypropylen bewahren Sie Gegenstände aller Art effizient und sicher auf. Der hochbeständige Kunststoffbehälter überzeugt durch seine Vielseitigkeit und ist praktisch in der Handhabung. Robuster und flexibler Stapelbehälter aus Kunststoff Inklusive abnehmbarem Deckel Sicheres Aufeinanderstapeln, mit und ohne Deckel Transparenter Kunststoff ermöglicht Blick auf den Inhalt Volumen = 3 l Außenmaß Höhe = 160 mm Außenmaß Breite = 245 mm Außenmaß Tiefe = 180 mm Innenmaß Höhe = 120 mm Innenmaß Breite = 190 mm Innenmaß Tiefe = 143 mm Tragkraft = 8 kg Auflast = 25 kg Wände Ausführung = geschlossen Böden Ausführung = geschlossen Material = Polypropylen (PP) Stapelbar = aufeinander
Weitere Informationen:
Auflast:
25 kg
Böden Ausführung:
geschlossen
Wände Ausführung:
geschlossen
Außenmaß Höhe:
160 mm
Außenmaß Breite:
245 mm
Außenmaß Tiefe:
180 mm
Innenmaß Breite:
190 mm
Innenmaß Höhe:
120 mm
Innenmaß Tiefe:
143 mm
Stapelbar:
aufeinander
Volumen:
3 l
Tragkraft:
8 kg
Material:
Polypropylen (PP)
HEIGHT GRO:
165.00 mm
WIDTH GRO:
250.00 mm
DEPTH GRO:
185.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 5,95*
ab € 4,37*
€ 6,72*
29 Tage
16
€ 5,87*
ab € 4,36*
€ 6,74*
4 Tage
512
€ 5,87*
ab € 5,06*
€ 7,67*
2 Tage
1412
€ 2,90*
ab € 5,45*
€ 8,18*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 6,94*
€ 10,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
5C
ab € 6,02*
Ähnlich
Really Useful Products
6.5C
ab € 11,54*
Ähnlich
Really Useful Products
UB4LC
ab € 5,33*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6162502
ab € 3,18*
Ähnlich
Really Useful Products
7C
ab € 11,59*
Ähnlich
Really Useful Products
8C
ab € 9,76*
Ähnlich
Really Useful Products
6C
ab € 5,77*
Ähnlich
Really Useful Products
5CXL
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.