Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild DURABLE WC Damen/Herren Damen-/Herrentoilette Edelstahl 150 mm x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 834937
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 834937
Artikel-Nr.:
     94QG7-834937
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     495823
EAN/GTIN:
     4005546403410
Suchbegriffe:
Damen- / Herrentoilette
Piktogramm Damen/Herrentoilette
Symbolschild Damen/Herren
Hinweisschild Damen
DURABLE Schild WC Damen/Herren. Befestigungsart(2): Klebepad. Breite: 150 mm. Farbe: Schwarz, Silber. Fertigkeiten: Selbstklebend Stoßfest Abriebfest. Form: Quadratisch. Gewicht: 210 g. Grundfarbe: Silber. Höhe: 150 mm. Lieferumfang: Inkl. Klebepad. Marke: DURABLE. Material: Edelstahl. Selbsthaftend: Nein. Text: Damen-/Herrentoilette.
Weitere Informationen:
Gewicht:
210 g
Farbe:
Schwarz, Silber
Höhe:
150 mm
Breite:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Piktogramm Damen, Piktogramm Damentoilette, Piktogramm Frauen, Symbolschild Damen, Symbolschild Damentoilette, Symbolschild Frauen, Hinweisschild Herren, Piktogramm Herren, Piktogramm Herrentoilette, Piktogramm Mann, Symbolschild Herren, Symbolschild Herrentoilette, Symbolschild Mann, Toilettenhinweisschild, Toilettenschilder, WC Schild, hinweisschild damen edelstahl, hinweisschild damen, symbolschild damentoilette durable, PIKTOGRAMM, DURABLE, WC DAMEN/HERREN, 150 X 150 MM, WC-SCHILD, PIKTOGRAMME, TÜRSCHILD, TÜRSCHILDER, SCHILD, SCHILDER, HINWEISSCHILD, HINWEISSCHILDER, TOILETTE, WC, WARNETIKETTEN, INFOSCHILD, HINWEISETIKETTE, HINWEISETIKETTEN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 8,28*
€ 12,31*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 8,35*
€ 12,38*
Lager 94QG7
6
1
€ 2,90*
ab € 8,76*
€ 12,97*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,50*
ab € 8,965*
€ 14,385*
1
€ 5,50*
ab € 9,10*
€ 14,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
490061
ab € 2,83*
Ähnlich
Durable
490165
ab € 3,10*
Ähnlich
Durable
490065
ab € 3,11*
Ähnlich
Durable
490723
ab € 3,87*
Ähnlich
Durable
490161
ab € 2,82*
Ähnlich
Durable
492123
ab € 3,53*
Ähnlich
Durable
493823
ab € 3,87*
Ähnlich
Durable
495723
ab € 8,01*
Ähnlich
Durable
495923
ab € 8,27*
Ähnlich
Durable
495623
ab € 7,88*
Ähnlich
Durable
495423
ab € 7,88*
Ähnlich
Durable
490623
ab € 3,87*
Ähnlich
Durable
492023
ab € 3,88*
Ähnlich
Durable
490423
ab € 3,87*
Ähnlich
Durable
490523
ab € 3,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.