Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE PICTO QUADRATISCH "WC", 150 x 150 mm, metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE PICTO QUADRATISCH "WC", 150 x 150 mm, metallic silber
DURABLE PICTO QUADRATISCH "WC", 150 x 150 mm, metallic silber
Artikel-Nr.:
     C1138-495723
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     495723
EAN/GTIN:
     4005546403380
Suchbegriffe:
Hinweisschild Damen
Piktogramm Damen
Piktogramm Damentoilette
Piktogramm Frauen
Selbstklebendes WC Schild aus Edelstahl. Maße: 150 x 150 mm • Gefertigt aus hochwertigem gebürsteten Edelstahl • Quadratisches Grossformat für Lesbarkeit aus größeren Entfernungen • Kratzfester und unempfindlicher Druck • Vielseitiges und leicht verständliches Hinweisschild • Mit Klebepads zur Befestigung an den verschiedensten Oberflächen • Motiv: "WC"
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4957
Außenmaße (B x H):
150 mm x 150 mm
Farbe:
Silber
Serie:
PICTO
Material:
Edelstahl
Materialzusatz:
Edelstahl gebürstet
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Damen, Symbolschild Damentoilette, Symbolschild Frauen, Toilettenhinweisschild, Toilettenschilder, WC Schild, hinweisschild damen edelstahl, hinweisschild damen, symbolschild damentoilette durable, wc schild, pictogramm quadratisch, pictogramm eckig, piktogramm, pikto, pictogramm, picto, türbeschriftung, zimmerbeschriftung, türbeschilderung, beschilderung, aluminiumschild, aluminiumpiktogramm, orientierungshilfe, raumbeschriftung, hinweisschild, türanhänger, türnotizanhänger
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 310 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
490061
ab € 2,83*
Ähnlich
Durable
490165
ab € 3,10*
Ähnlich
Durable
490065
ab € 3,11*
Ähnlich
Durable
490723
ab € 3,86*
Ähnlich
Durable
490161
ab € 2,80*
Ähnlich
Durable
492123
ab € 3,54*
Ähnlich
Durable
493823
ab € 3,86*
Ähnlich
Durable
495923
ab € 8,26*
Ähnlich
Durable
495823
ab € 8,26*
Ähnlich
Durable
495623
ab € 7,88*
Ähnlich
Durable
495423
ab € 7,88*
Ähnlich
Durable
490623
ab € 3,88*
Ähnlich
Durable
492023
ab € 3,90*
Ähnlich
Durable
490423
ab € 3,87*
Ähnlich
Durable
490523
ab € 3,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.