| | | | Funktionen | | Cluster |
|
Übersicht | "Symbolschild Damen/Herren"Überbegriffe |
Anzeige |
| Anzahl Angebote |
| Artikelmerkmale |
| Vergleichspreis |
|
| | Artikelübersicht | | | |
Weitere Informationen zum Thema Symbolschild Damen/Herren | | | Damen- und Herrentoiletten für Kunden, Mitarbeiter und Besucher ausschildern
Um Mitarbeitern, Gästen und Kunden die Suche nach dem WC zu erleichtern, sind Personenleitsysteme in Form von Schildern mit dem Hinweis Damen-/Herrentoilette eine optimale Lösung. Als Schilder für Gaststätten und Hotels sind die Kennzeichnungen daher unabdingbar. Ebenso bewähren sich die Beschilderungen für Sanitärräume in öffentlichen Bereichen, wie bei Behörden, im Theater, im Kino, an Flughäfen, am Bahnhof oder auch in Kaufhäusern und Shopping-Centern. Auf Camping-Plätzen dürfen sie ebenso wenig fehlen, wie auch in Freizeitanlagen. Mithilfe der Schilder für Damen-/ Herrentoiletten sind die jeweiligen WCs schließlich schnellstmöglich auffindbar. Um die Suche nach der richtigen Tür daraufhin für Damen und Herren zu erleichtern, sind separate Schilder anzuraten, die auf die Damentoilette und die Herrentoilette hinweisen.
Formate, Durchmesser und Besonderheiten im Überblick
Runde oder ovale Formate bewähren sich ebenso, wie auch eckige Varianten. Auf den ersten Blick wird vom Betrachter erkannt, wo sich das WC für Damen und Herren befindet. Je nach Bedarf sollten daraufhin auch die Durchmesser der Schilder Berücksichtigung finden. Denn größere Ausführungen werden bereits aus größeren Entfernungen erkannt und können problemlos mit Richtungspfeilen versehen werden, um den Weg zu weisen. Kleinere Varianten eignen sich eher dafür, direkt an der Tür angebracht zu werden. Des Weiteren variieren die Schilder für die Damen-/ Herrentoilette in ihren Materialien. PVC-Aufkleber können auf glatten Oberflächen aufklebt werden, sofern diese staubfrei und trocken sind. Da PVC witterungsbeständig ist, kann es zudem im Außenbereich zum Einsatz kommen, wie auch Acryl oder andere Kunststoffe, Edelstahl und Aluminium. Bei Holzschildern sollte berücksichtigt werden, dass diese lediglich für den Innenbereich verwendet werden sollten, falls sie nicht mit einer speziellen Imprägnierung versehen sind.
Piktogramme werden fast überall verstanden
Speziell, wenn internationaler Besucherverkehr herrscht, sollte auf Hinweisschilder mit Piktogrammen zurückgegriffen werden, da diese Kennzeichnungs-Piktogramme von jedem Betrachter direkt verstanden werden.
|
|
| | | |