Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE PICTO WC Damen, 83 mm Durchmesser, metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE PICTO WC Damen, 83 mm Durchmesser, metallic silber
DURABLE PICTO WC Damen, 83 mm Durchmesser, metallic silber
DURABLE PICTO WC Damen, 83 mm Durchmesser, metallic silber
Artikel-Nr.:
     C1138-490423
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     490423
EAN/GTIN:
     4005546400136
Suchbegriffe:
Hinweisschild Damen
Piktogramm Damen
Piktogramm Damentoilette
Piktogramm Frauen
Selbstklebendes WC Schild aus Edelstahl. Maße: Ø 83 mm • Gefertigt aus hochwertigem gebürsteten Edelstahl • Kratzfester und unempfindlicher Druck • Vielseitiges und leicht verständliches Hinweisschild • Mit beiliegendem Klebepad zur Befestigung an den verschiedensten Oberflächen • Motiv: WC Damen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4904
Außenmaße (Ø):
83 mm
Farbe:
Silber
Serie:
PICTO
Material:
Edelstahl
Materialzusatz:
Edelstahl gebürstet
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Damen, Symbolschild Damentoilette, Symbolschild Frauen, Toilettenhinweisschild, Toilettenschilder, WC Schild, symbolschild damentoilette durable, hinweisschild damen, toilettenschild alu, wc schild, pictogramm rund, piktogramm, pikto, pictogramm, picto, türbeschriftung, zimmerbeschriftung, türbeschilderung, beschilderung, aluminiumschild, aluminiumpiktogramm, orientierungshilfe, raumbeschriftung, hinweisschild, türanhänger, türnotizanhänger
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
490061
ab € 2,79*
Ähnlich
Durable
490165
ab € 3,10*
Ähnlich
Durable
490065
ab € 3,10*
Ähnlich
Durable
490723
ab € 3,87*
Ähnlich
Durable
490161
ab € 2,79*
Ähnlich
Durable
492123
ab € 3,53*
Ähnlich
Durable
493823
ab € 3,86*
Ähnlich
Durable
495723
ab € 8,01*
Ähnlich
Durable
495923
ab € 8,26*
Ähnlich
Durable
495823
ab € 8,27*
Ähnlich
Durable
495623
ab € 7,88*
Ähnlich
Durable
495423
ab € 7,87*
Ähnlich
Durable
490623
ab € 3,87*
Ähnlich
Durable
492023
ab € 3,86*
Ähnlich
Durable
490523
ab € 3,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.