Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE PICTO "Push", 65 mm Durchmesser, englisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE PICTO "Push", 65 mm Durchmesser, englisch
DURABLE PICTO "Push", 65 mm Durchmesser, englisch
Artikel-Nr.:
     C1138-490065
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     490065
EAN/GTIN:
     4005546400112
Suchbegriffe:
Piktogramme Drücken
Türschilder drücken
durable piktogramm drücken
piktogramme drücken
Selbstklebendes Hinweisschild aus Edelstahl. Maße: Ø 65 mm • Gefertigt aus hochwertigem gebürsteten Edelstahl • Kratzfester und unempfindlicher Druck • Vielseitiges und leicht verständliches Hinweisschild • Mit beiliegendem Klebepad zur Befestigung an den verschiedensten Oberflächen • Motiv: "DRÜCKEN"
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4900
Außenmaße (Ø):
65 mm
Serie:
PICTO
Material:
Edelstahl
Materialzusatz:
Edelstahl gebürstet
Weitere Suchbegriffe: pictogramm rund, picto rund, piktogramm, pikto, pictogramm, picto, türschild rund, türbeschriftung, zimmerbeschriftung, türbeschilderung, beschilderung, aluminiumschild, aluminiumpiktogramm, orientierungshilfe, raumbeschriftung, orientierung, hinweisschilder, hinweisschild, türanhänger, türnotizanhänger
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
490061
ab € 2,83*
Ähnlich
Durable
490165
ab € 3,10*
Ähnlich
Durable
490723
ab € 3,86*
Ähnlich
Durable
490161
ab € 2,80*
Ähnlich
Durable
492123
ab € 3,54*
Ähnlich
Durable
493823
ab € 3,86*
Ähnlich
Durable
495723
ab € 8,01*
Ähnlich
Durable
495923
ab € 8,26*
Ähnlich
Durable
495823
ab € 8,26*
Ähnlich
Durable
495623
ab € 7,88*
Ähnlich
Durable
495423
ab € 7,88*
Ähnlich
Durable
490623
ab € 3,88*
Ähnlich
Durable
492023
ab € 3,90*
Ähnlich
Durable
490423
ab € 3,87*
Ähnlich
Durable
490523
ab € 3,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.