Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Multifunktions-Rollwagen Hellgrau Holz 528 x 592 x 748 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 826188
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 826188
Artikel-Nr.:
     94QG7-826188
Hersteller:
     Atlanta
Herst.-Nr.:
     A1900346
EAN/GTIN:
     8710968475278
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
DURABLE Multifunktions-Rollwagen. Abschließbar: Nein. Anzahl Fachböden: 6. Anzahl Fächer: 5 Fächer. Anzahl Rollen: 4. Ausführung: 3-seitige Öffnung. Breite: 528 mm. Farbe: Hellgrau. Gewicht: 25400 g. Grundfarbe: Grau. Höhe: 748 mm. Marke: DURABLE. Material: Holz. Materialstärke: 16 mm. Selbstmontage: Ja. Tiefe: 592 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
25400 g
Farbe:
Hellgrau
Höhe:
748 mm
Breite:
528 mm
Tiefe:
592 mm
Weitere Suchbegriffe: Beistell-Schrank, Beistellschrank, Ablagewagen, Beistellwagen, Drucker-Rollsockel, Druckerständer, Druckertisch, Druckerwagen, Hängemappenboy, Hängemappenwagen, Hängeregistraturwagen, Hängewagen, Mappenboy, Mappenwagen, AV-Wagen, Media-Wagen, Multimediawagen, TV-Wagen, durable hängemappenwagen grau, av wagen, hängemappenwagen durable, KOPIERSATION, DRUCKERSTATION, BEISTELLTISCH, TISCH, ROLLWAGEN, REGAL, REGALE, MÖBEL, SCHRANK, SCHRÄNKE, SMEAD, KOPIERSTATION, MEHRZWECK-ROLLWAGEN, MEHRZWECKROLLWAGEN
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 102,58*
€ 125,25*
5 Tage
1
€ 5,87*
ab € 104,07*
€ 127,71*
€ 5,50*
ab € 103,56*
€ 130,07*
€ 6,78*
ab € 106,31*
€ 130,07*
Lager 94QG7
4
€ 2,90*
ab € 107,82*
€ 131,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,54*
€ 155,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,12*
€ 145,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,91*
€ 139,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
311547
ab € 110,00*
Ähnlich
Durable
311510
ab € 109,46*
Ähnlich
Durable
311502
ab € 111,38*
Ähnlich
Durable
311347
ab € 103,14*
Ähnlich
Durable
311302
ab € 104,63*
Ähnlich
Durable
371010
ab € 92,56*
Ähnlich
Durable
3710124
ab € 92,06*
Ähnlich
Durable
371110
ab € 176,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.