| |
|
| Artikel-Nr.: C1138-311347 Herst.-Nr.: 311347 EAN/GTIN: 4005546988023 |
| |
|
| | |
| 3-seitig offener Bürowagen mit 6 Böden für Ordner, Bürogeräte etc. • Flexibler Multifunktionswagen zur Ablage von Elektrogeräten und Büro-Utensilien • Mobil und sicher in der Bewegung (4 Rollen, davon 2 mit Bremse) • Sechs stabile Ablageböden (16 mm) für z. B. Ordner, Papier oder Bürogeräte etc. • Schneller Zugriff durch 3-seitige offene Gestaltung • Einfache Montage durch beiliegende Aufbauanleitung • Belastbarkeit je Boden max. 25 kg, gesamt max. 60kg Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 3113 | Außenmaße (B x H x L/T): | 528 mm x 748 mm x 592 mm | Farbe: | Buche | Serie: | ECONOMY | Material: | Holz | Materialzusatz: | Holz beschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Aktenordnerwagen, Aktenwagen, Bürowagen, Ordnerwagen, Beistell-Schrank, Beistellschrank, Ablagewagen, Beistellwagen, Drucker-Rollsockel, Druckerständer, Druckertisch, Druckerwagen, Hängemappenboy, Hängemappenwagen, Hängeregistraturwagen, Hängewagen, Mappenboy, Mappenwagen, AV-Wagen, Media-Wagen, Multimediawagen, TV-Wagen, druckerständer buche, av wagen, hängemappenwagen durable, multifunktionswagen, bürowagen, büroeinrichtung, organisationswagen, computertisch, tisch für drucker, rolltisch, beistellwagen, druckertisch, druckerwagen, büromöbel, computertrolley, druckerstation, kopierstation |
| | |
| |