Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
>
Beistellwagen
>
Artikel
DURABLE SYSTEM MULTI TROLLEY 48, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-371010
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
371010
EAN/GTIN:
4005546301822
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Bürowagen mit 2 Böden und stabilem Stahlrahmen. Unterer Boden mit Kippschutz für z.B. Ordner. • Flexibler Multifunktionswagen für den Arbeitsplatz • Mobil und sicher in der Bewegung (4 Rollen, davon 2 mit Bremse) • Vielseitige Ablage von Elektrogeräten und Papier durch 2 strapazierfähige Böden (19mm stark) • Sichere Aufbewahrung von Ordnern und Papier dank Querkante als Kippschutz • Einfache Montage durch beiliegende Aufbauanleitung • Stabiler Rahmen aus kratzfestem Stahl mit glasfaserverstärkten Kunststoff-Ecken
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3701
Außenmaße (B x H x L/T):
600 mm x 477 mm x 432 mm
Farbe:
Grau
Serie:
SYSTEM
Material:
Metall
Materialzusatz:
epoxidharzbeschichteter StahlStahlblech
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
... >
Büroeinrichtung
>
Kleinmöbel & Funktionswagen
>
Multifunktionswagen
Weitere Suchbegriffe:
Ablagewagen
,
Beistellwagen
,
Druckertisch
,
Druckerwagen
,
druckerwagen durable
,
ablagewagen
,
multi trolley
,
druckerwagen
,
büroeinrichtung
,
rolltisch
,
rollstation
,
druckerstation
,
kopierstation
,
beistellwagen
,
büromöbel
,
bürowagen
,
system multi trolley
,
büro trolley
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 117,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,70*
€ 140,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,66*
€ 138,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,02*
€ 126,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Multifunktions-Wagen 74/53 geschlossen, Buche
Durable
311547
€ 85,19*
Ähnlich
DURABLE Multifunktions-Wagen 74/53 geschlossen, grau
Durable
311510
€ 140,54*
Ähnlich
DURABLE Multifunktions-Wagen 74/53 geschlossen, weiß
Durable
311502
€ 143,73*
Ähnlich
DURABLE Multifunktions-Wagen 74/59 offen, Buche
Durable
311347
€ 134,39*
Ähnlich
DURABLE Multifunktions-Wagen 74/59 offen, grau
Durable
311310
€ 133,88*
Ähnlich
DURABLE Multifunktions-Wagen 74/59 offen, weiß
Durable
311302
€ 136,33*
Ähnlich
DURABLE SYSTEM MULTI TROLLEY 88, grau
Durable
371110
€ 217,48*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.