Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionswagen 74/59 offen, 3 seitig offen mit 6 Böden, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-120000010
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3113 10
EAN/GTIN:
     4005546988047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Multifunktionswagen 74/59 offen. Dreiseitig offen mit 6 Böden und einer Ablageplatte für die Unterbringung von Ordnern etc.. Belastbarkeit des oberen Bodens ca. 25 kg. Mit 16 mm starken, melaminbeschichteten Böden aus Holz, die Sicherheit gegen Kratzer bieten und epoxidharzbeschichteter Stahl. Mit 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse. Außenmaße (H x B x T): 737 x 528 x 592 mm. Farbe: grau. Lieferung: demontiert mit Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
dreiseitig offen mit 6 Böden und einer Ablageplatte für die Unterbringung von Ordnern etc.
Rollen vorhanden:
ja
Lenkrollen feststellbar:
ja
Werkstoff:
Holz/Stahl
Breite:
528 mm
Höhe:
737 mm
Tiefe:
592 mm
Tragfähigkeit:
25 kg
Farbe:
grau
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1
Frei Haus
ab € 101,96*
€ 126,28*
6 Tage
1
€ 5,87*
ab € 104,11*
€ 128,76*
€ 5,50*
ab € 103,31*
€ 131,14*
€ 6,78*
ab € 105,78*
€ 131,14*
3 Tage
4
€ 2,90*
ab € 107,91*
€ 132,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,28*
€ 150,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,64*
€ 148,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
311547
ab € 109,57*
Ähnlich
Durable
311510
ab € 109,30*
Ähnlich
Durable
311502
ab € 111,11*
Ähnlich
Durable
311347
ab € 103,13*
Ähnlich
Durable
311302
ab € 104,09*
Ähnlich
Durable
371010
ab € 92,09*
Ähnlich
Durable
3710124
ab € 92,45*
Ähnlich
Durable
371110
ab € 175,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.