Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Multifunktions-Wagen 74/59 offen 528x737x592mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Multifunktions-Wagen 74/59 offen 528x737x592mm grau
DURABLE Multifunktions-Wagen 74/59 offen 528x737x592mm grau
Artikel-Nr.:
     832-291730
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     311310
EAN/GTIN:
     4005546988047
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Multifunktions-Fahrwagen 3-seitig offen mit 4 Böden und einer Ablageplatte für die Unterbringung von Ordnern etc. Belastbarkeit des oberen Bodens ca. 25 kg. Hochwertig aus 16 mm starkem, melaminbeschichtetem Holz, das Schutz gegen Kratzer bietet. Voll mobil mit 4 Rollen, 2 davon mit Bremse. Maße: 748 x 528 x 592 mm (H x B x T). Lieferung erfolgt demontiert mit Montageanleitung.
Weitere Informationen:
weight:
22.070 kg
height:
0.110 m
width:
0.600 m
depth:
0.810 m
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 102,21*
€ 126,39*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 104,51*
€ 128,87*
€ 5,50*
ab € 103,79*
€ 131,25*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 105,94*
€ 131,25*
2 Tage
33
€ 2,90*
ab € 107,21*
€ 132,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,25*
€ 156,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
311547
ab € 109,31*
Ähnlich
Durable
311510
ab € 109,37*
Ähnlich
Durable
311347
ab € 103,16*
Ähnlich
Durable
311302
ab € 104,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.