Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SYSTEM MULTI TROLLEY 88, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE SYSTEM MULTI TROLLEY 88, grau
DURABLE SYSTEM MULTI TROLLEY 88, grau
DURABLE SYSTEM MULTI TROLLEY 88, grau
DURABLE SYSTEM MULTI TROLLEY 88, grau
DURABLE SYSTEM MULTI TROLLEY 88, grau
DURABLE SYSTEM MULTI TROLLEY 88, grau
DURABLE SYSTEM MULTI TROLLEY 88, grau
Artikel-Nr.:
     C1138-371110
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     371110
EAN/GTIN:
     4005546301846
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Bürowagen mit 4 Böden und stabilem Stahlrahmen. Untere Böden mit Kippschutz für z.B. Ordner. • Flexibler Multifunktionswagen zur Ablage von Elektrogeräten und Büro-Utensilien • Mobil und sicher in der Bewegung (4 Rollen, davon 2 mit Bremse) • Vier strapazierfähige Böden (19mm stark), davon zwei höhenverstellbar (32mm Abstand) bieten vielfältige Ablagemöglichkeiten • Sichere Aufbewahrung von Ordnern und Papier dank Querkanten als Kippschutz • Einfache Montage durch beiliegende Aufbauanleitung • Stabiler Rahmen aus kratzfestem Stahl mit glasfaserverstärkten Kunststoff-Ecken
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3701
Außenmaße (B x H x L/T):
750 mm x 879 mm x 432 mm
Farbe:
Grau
Serie:
SYSTEM
Material:
Metall
Materialzusatz:
epoxidharzbeschichteter StahlStahlblech
Weitere Suchbegriffe: Druckertisch, Druckerwagen, aktenwagen durable grau, druckertisch, durable druckertisch, multi trolley, druckerwagen, büroeinrichtung, rolltisch, rollstation, druckerstation, kopierstation, beistellwagen, büromöbel, bürowagen, system multi trolley, büro trolley
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,28*
€ 252,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,95*
€ 251,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,47*
€ 237,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,85*
€ 230,68
pro Stück
ab 14 Stück
€ 192,73*
€ 229,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,60*
€ 212,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
371010
ab € 92,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.