Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Multifunktions-Wagen 74/59 offen, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Multifunktions-Wagen 74/59 offen, grau
DURABLE Multifunktions-Wagen 74/59 offen, grau
DURABLE Multifunktions-Wagen 74/59 offen, grau
DURABLE Multifunktions-Wagen 74/59 offen, grau
Artikel-Nr.:
     C1138-311310
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     311310
EAN/GTIN:
     4005546988047
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
3-seitig offener Bürowagen mit 6 Böden für Ordner, Bürogeräte etc. • Flexibler Multifunktionswagen zur Ablage von Elektrogeräten und Büro-Utensilien • Mobil und sicher in der Bewegung (4 Rollen, davon 2 mit Bremse) • Sechs stabile Ablageböden (16 mm) für z. B. Ordner, Papier oder Bürogeräte etc. • Schneller Zugriff durch 3-seitige offene Gestaltung • Einfache Montage durch beiliegende Aufbauanleitung • Belastbarkeit je Boden max. 25 kg, gesamt max. 60kg
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3113
Außenmaße (B x H x L/T):
528 mm x 748 mm x 592 mm
Farbe:
Grau
Serie:
ECONOMY
Material:
Holz
Materialzusatz:
Holz beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Beistell-Schrank, Beistellschrank, Ablagewagen, Beistellwagen, Drucker-Rollsockel, Druckerständer, Druckertisch, Druckerwagen, Fahrtisch, Hängemappenboy, Hängemappenwagen, Hängeregistraturwagen, Hängewagen, Mappenboy, Mappenwagen, AV-Wagen, Media-Wagen, Multimediawagen, TV-Wagen, hängemappenwagen durable, av wagen, multifunktionswagen, bürowagen, büroeinrichtung, organisationswagen, computertisch, tisch für drucker, rolltisch, beistellwagen, druckertisch, druckerwagen, büromöbel, computertrolley, druckerstation, kopierstation
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,14*
€ 151,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,60*
€ 149,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,78*
€ 140,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,98*
€ 133,26
pro Stück
ab 24 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
311547
ab € 109,65*
Ähnlich
Durable
311510
ab € 110,04*
Ähnlich
Durable
311502
ab € 111,40*
Ähnlich
Durable
311347
ab € 103,44*
Ähnlich
Durable
311302
ab € 104,22*
Ähnlich
Durable
371010
ab € 92,30*
Ähnlich
Durable
3710124
ab € 92,72*
Ähnlich
Durable
371110
ab € 177,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.