Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkarten-Rollarchiv DURABLE Telindex DIN A7 500 Karten Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 814113
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 814113
Artikel-Nr.:
     94QG7-814113
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     241601
EAN/GTIN:
     4005546206349
Suchbegriffe:
Adress-Kartei
Adresskartei
Telefon-Kartei
Telefonkartei
DURABLE Visitenkarten-Rollarchiv Telindex®. Anzahl Fächer: 25 Fächer. Ausführung: inkl. 500 Karten und Register. Breite: 215 mm. Farbe: Schwarz. Fassungsvermögen: 500 Karten. Format: DIN A7. Für Format: DIN A7. Geeignet für: Rollkartei. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 241601. Höhe: 120 mm. Kartenbreite (maximal): 104 mm. Kartenhöhe (maximal): 72 mm. Kompatibel: Telindex Adressenkarte. Lieferumfang: 500 Karten. Marke: DURABLE. Produktlinie: Telindex. Ringe: 2 Ringe. Tiefe: 185 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
120 mm
Breite:
215 mm
Tiefe:
185 mm
Weitere Suchbegriffe: Karteibox, Karteikartenkasten, Karteikassette, Karteikasten, Rollkartei, Rollregister, Rotationskartei, durable rollkartei, rollkartei, rollkartei schwarz, TELEINDEX, DESIGN ROLLKARTEIEN, ROLLKARTEIEN, ROTATIONSKARTEIEN, ROLLENKARTEN, DURABLE, 1224640, VISIFIX FLIP, 1220587, VISIFIX, TELEINDEX FLIP
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 29,48*
€ 40,11*
€ 5,50*
ab € 29,54*
€ 41,47*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 30,58*
€ 41,47*
Lager 94QG7
9
€ 2,90*
ab € 31,00*
€ 41,85*
2 Tage
46
€ 4,95*
ab € 29,34*
€ 51,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
241223
ab € 19,24*
Ähnlich
Durable
241201
ab € 19,77*
Ähnlich
Durable
241623
ab € 29,27*
Ähnlich
Durable
244701
ab € 22,46*
Ähnlich
Durable
241323
ab € 25,49*
Ähnlich
Durable
241301
ab € 25,53*
Ähnlich
Durable
241723
ab € 30,56*
Ähnlich
Durable
241701
ab € 30,01*
Ähnlich
Durable
241702
ab € 34,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.