Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationskartei Telindex flip schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rotationskartei Telindex flip schwarz
Rotationskartei Telindex flip schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA043339
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     241601
EAN/GTIN:
     4005546206349
Suchbegriffe:
Adress-Kartei
Adresskartei
Telefon-Kartei
Telefonkartei
  • Rollkartei TELINDEX FLIP
  • Ausstattung: gefüllt, Zugriff von oben
  • max. Anzahl der Karten: 500 beidseitig bedruckte Karteikarten aus Karton
  • max. zul. Abmessung der Karte unterstützt: 104 x 72
  • Anzahl der Registerblätter: 25-teiliges Register A - Z
  • Werkstoff: hochwertiger Kunststoff
  • die Karten bleiben durch den Drehmechanismus an jeder gewünschten Position stehen
  • Größe (B x H x T): 215 x 120 x 185 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Rollkartei, beidseitig bedruckte Karteikarten
Blattanzahl:
500 Blatt
Breite:
215 mm
Bruttogewicht:
0.993 kg
Einbandmaterial:
Kunststoff
Farbe des Einbandes:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
120 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Stärke:
185
Weitere Suchbegriffe: Karteibox, Karteikartenkasten, Karteikassette, Karteikasten, Rollkartei, Rollregister, Rotationskartei, durable rollkartei, rollkartei, rollkartei schwarz, 2416, Ablage, Drehkartei, Ständer, Telefonverzeichnis, Telefonverzeichnis-Ständer, TelefonverzeichnisStänder, Vi, Visitenkarten, Visitenkarten-Ablage, Visitenkarten-Rollkartei, Visitenkarten-Rotationskartei, Visitenkartenablage, VisitenkartenRollkartei, VisitenkartenRotationskartei
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 29,48*
€ 40,11*
€ 5,50*
ab € 29,54*
€ 41,47*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 30,58*
€ 41,47*
2 Tage
9
€ 2,90*
ab € 31,00*
€ 41,85*
2 Tage
46
€ 4,95*
ab € 29,34*
€ 51,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
241223
ab € 19,24*
Ähnlich
Durable
241201
ab € 19,77*
Ähnlich
Durable
241623
ab € 29,27*
Ähnlich
Durable
244701
ab € 22,46*
Ähnlich
Durable
241323
ab € 25,49*
Ähnlich
Durable
241301
ab € 25,53*
Ähnlich
Durable
241723
ab € 30,56*
Ähnlich
Durable
241701
ab € 30,01*
Ähnlich
Durable
241702
ab € 34,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.