Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Visitenkartenkartei VISIFIX® CUBO, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Visitenkartenkartei VISIFIX® CUBO, schwarz
DURABLE Visitenkartenkartei VISIFIX® CUBO, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-244701
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     244701
EAN/GTIN:
     4005546212364
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Rollkartei im CUBO Design. Mit Hüllen für 300 Visitenkarten. Inkl. Register. • Rotationskartei aus hochwertigem Kunststoff • Schneller Zugriff durch Rollmechanismus • 150 Hüllen im Format 104 x 72 mm für 300 Visitenkarten • Leichtes Entnehmen und Einstecken der Hüllen • Inkl. 25-teiliges Register A–Z
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2447
Außenmaße (B x H x L/T):
215 mm x 120 mm x 185 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
104 x 72 mm
Füllmenge:
400 Visitenkarte(n)
Ausrichtung:
quer
Serie:
VISIFIX®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Rollkartei, Rollregister, Rotationskartei, Visitenkartenkartei, Visitenkarten-Halter, Visitenkarten-Ständer, Visitenkartenhalter, Visitenkartenspender, Visitenkartenständer, durable visitenkartenkartei, rollkartei, rollkartei schwarz, visitenkartenverzeichnis, drehkartei, visitenkartenablage, rollregister, visitenkartenrollkartei, visitenkarten-rollkartei, visitenkartenkartei
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
241819
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.