Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Click & Store Archivbox Schwarz 35,2 x 14,3 x 13,6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5687388
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5687388
Artikel-Nr.:
     94QG7-5687388
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     60410095
EAN/GTIN:
     4002432396740
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Archivbox. Breite: 352 mm. Einband: Inklusive. Farbe: Schwarz. Für Format: CD/DVD. Gewicht: 44 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 136 mm. Lieferumfang: 1 x Aufbewahrungsbox. Marke: Leitz. Material: Pappkarton. Produktlinie: Click & Store. Stapelbar: Ja. Textfeld: Ja. Tiefe: 143 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
44 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
136 mm
Breite:
352 mm
Tiefe:
143 mm
Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, CD Hülle, CD Leerhülle, CD-Hüllen, CD/DVD Hülle, CD-Ablage, CD-Aufbewahrungsbox, CD-Box, CD-Kasten, DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, CD-Folientasche, CD-Papiertasche, CD-Slimcase, DVD Hülle, DVD-Box, Sammelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, leitz aktenbox, cd slimcase, ARCHIVBOX, ARCHIVBOXEN, ARCHIVSCHACHTEL, ARCHIVCONTAINER, ARCHIVSCHACHTELN, AKTENKARTON, AKTENKARTONS, ARCHIVIERUNGSBOXEN, ARCHIVIERUNGSKARTON, ARCHIVKARTON, ARCHIVKARTONS, AUFBEWAHRUNGSKARTON, ARCHIVIERUNGSBOX, ORDNERKISTE, ORDNERBOX, ARCHIVKASTEN, ARCHIVORDNER, AUFBEWAHRUNGSKISTE, UTENSILIENBOX, BOXEN, STAPELBOXEN, AUFBEWAHRUNGSBOX, AUFBEWAHRUNGSBOXEN, AUFBEWAHRUNSBOX, FÄCHERBOX, AUFBEWAHRUNGSBOX MIT DECKEL
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
8
€ 2,90*
ab € 5,66*
€ 8,10*
€ 4,00*
ab € 6,07*
€ 9,02*
1 Tag
10
€ 5,49*
ab € 6,45*
€ 9,08*
10 Tage
10
€ 5,87*
ab € 6,50*
€ 9,17*
€ 6,95*
ab € 6,33*
€ 9,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290095
ab € 5,134*
Ähnlich
Leitz
60460095
ab € 12,69*
Ähnlich
Leitz
60470095
ab € 5,47*
Ähnlich
Leitz
60410036
ab € 6,22*
Ähnlich
Leitz
60410051
ab € 6,21*
Ähnlich
Leitz
60410016
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
60410054
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
60410023
ab € 6,20*
Ähnlich
Leitz
60410026
ab € 6,11*
Ähnlich
Leitz
60410062
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 5,67*
Ähnlich
Leitz
61080095
ab € 11,93*
Ähnlich
Leitz
61090095
ab € 9,98*
Ähnlich
Leitz
60420095
ab € 7,01*
Ähnlich
Leitz
60450095
ab € 12,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.